Unidad condensadora de freón enfriada por aire Krack - 60 toneladas
1999 Unidad condensadora de freón enfriada por aire Krack - 60 toneladas. Modelo PLD-0601-L4M. Número de serie 530278-30B. Voltaje de la unidad: 460 V, trifásico, 60 Hz. Mín. ampacidad del circuito: 200. Protección máxima contra sobrecorriente: 225. Diseñado para refrigerante: 404A. Presión de diseño: Alta/baja: 400/200 psig. (6) Ventiladores del motor: 1,5 hp, 460 V, trifásico, 60 Hz. (2) Compresores: Copeland n.º 1 (30 toneladas), modelo 6DT3-300E-TSK-800, n.º de serie 02G68691R, Copeland n.º 2 (30 toneladas), modelo 6DT3-300E-TSK-800, n.º de serie 01L60987R. Los compresores están diseñados para funcionar a temperatura media a baja; Incluye refrigeración del cabezal. El rango de capacidad es de 20 a 60 toneladas dependiendo de la presión de succión. Dimensiones totales: 16 pies 10 pulgadas. Largo x 7 pies. 9 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto (ACN300).
Product Details
- Cantidad en stock: COZO02.
- Manufacturer: Krack
- Model: PLD-0601-L4M
- Serial Number: 530278-30B