Unidad condensadora Trane: 50 toneladas
Unidad condensadora Trane: 50 toneladas. Modelo RAUCC504BG03ADF1, N/S J93A80138. 460 V, 60 Hz, trifásico. Rango de voltaje: 416-508, voltajes nominales: 440-460-480, amperios mínimos del circuito: 106, tamaño máximo de fusible: 125. (6) Ventiladores del motor del condensador: 1 hp, 460 V, 60 Hz, trifásicos, FLA (cada uno ): 1.8. Presión de diseño (psig): alta/baja 450/300. Dimensiones totales: 115 pulgadas de largo x 89 pulgadas de ancho x 82 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBPF257.5
- Manufacturer: Trane
- Model: RAUCC504BG03ADF1
- Serial Number: J93A80138