Unidad condensadora enfriada por aire Krack Levitor - 40 toneladas
Unidad condensadora enfriada por aire Krack Levitor: 40 toneladas. Modelo: SLD-0400-H2K-133CE. Número de serie: 680359-10. Unidad exterior. Refrigerante: R-22. Presión de diseño alta/baja: 400/200 psig. Requisitos del sistema: 208-230 V, 60 Hz, trifásico. (3) Motores de ventilador, 1,5 hp, 208-230 V, 18,0 FLA, 60 Hz, trifásicos. Compresor único. Compresor alternativo Copeland Copelmatic, modelo: 6D53-400 ETSN, S/N: CCD0011772, 6 cilindros, requisitos eléctricos: 230/460-200/400 V, 142/71 RLA, 60/50 Hz, trifásico. Clasificado para altas temperaturas. Entradas: (1) 2-1/8 pulg. de diámetro. succión. Salidas: (1) 1-1/8 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 17 pies 5 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 59 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DCBJ884B.
- Manufacturer: Krack
- Model: SLD-0400-H2K-133CE
- Serial Number: 680359-10