Unidad de condensación enfriada por aire con control de clima Heatcraft Inc - 4,4 toneladas
Unidad condensadora enfriada por aire con control de clima: 4,4 toneladas. Compresor alternativo Copeland de 2 cilindros, modelo: 2DL3-0750-TDF, S/N: CT 90J 03169 S, B/M: 211, capacidad (temperatura media): 52.800 Btuh, fuente de alimentación: 380-420/460 V, 13,8 RLA, 8,5 LRA, 50/60 Hz, trifásico. Número de ventiladores: 2. Diámetro del ventilador: 2 pies (2) Motores Emmerson, 3/4 hp, 1080 rpm, 460 V, 2,1 amperios, 60 Hz, monofásico. Evaporador, aletas por pulgada: 12 fpi. Receptor: 10 galones, dimensiones interiores de pared recta: 8 pulgadas de diámetro. x 4 pies de largo. Interruptor de seguridad de servicio pesado Cutler-Hammer, fuente de alimentación: 600 VCA, 30 amperios. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de succión del compresor. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto de descarga del compresor. Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 3-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DWKN206.3
- Manufacturer: Heatcraft
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Manufacturer: Emerson
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 1080
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 2.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 67
- Width (Inches): 51.5
- Height (Inches): 44