Unidad condensadora enfriada por aire Bally Case & Cooler
Unidad condensadora enfriada por aire Bally Case & Cooler. Modelo: FAZ-750. S/N: 83456. Diámetro del ventilador: 2 pies. Compresor alternativo Copeland Copelametic de 2 cilindros, modelo: 9RS2-0760-TFC, S/M: 8377761, fuente de alimentación: 208-230 V, 29,3 FLA, 164 LRA, 60 Hz , 3 fases. Acumulador: 2 galones, dimensiones interiores de pared recta: 6 pulgadas de diámetro. x 1 pie 4 pulgadas de alto. Separador de aceite: 2,5 galones, dimensiones interiores de pared recta: 8 pulgadas de diámetro. x 1 pie de alto. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 6 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 4 pies 8-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BAPF117B.1
- Manufacturer: Bally
- Model: FAZ-750
- Serial Number: 83456
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 79
- Width (Inches): 34
- Height (Inches): 56.5