Unidad condensadora enfriada por aire Tecumseh - 3HP
Unidad condensadora enfriada por aire Tecumseh. Compresor Tecumseh modelo AG155ET-017. Serie AG, +45 °F de alta temperatura, 33700 btuh, R-12. Alimentación: 230-208/220-200 V, 60/50 Hz, monofásica. Aletas del condensador por pulgada: 11. Número de ventiladores: 2. Diámetro del ventilador: 1 pie 1 pulgada. Motor de ventilador Mars, 1/10 hp, 1550 rpm, 115/230 V, 5,0/2,5 amperios, 60 Hz, monofásico. Motor de ventilador Emerson, 1/10 hp, 1550 rpm, 115/208 V, 3,8/1,9 amperios, 60 Hz, monofásico. Acumulador: 1 galón, dimensiones interiores de pared recta: 5 pulgadas de diámetro. x 1 pie de alto. Receptor de refrigerante: 1,5 galones, dimensiones interiores de pared recta: 6 pulgadas de diámetro. x 1 pie 1 pulg. H. Filtro secador Sporlan Valve Company, modelo: C-163S. Entradas: 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: 1/16 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MHCR306.1a
- Manufacturer: Tecumseh
- Model: AG155ET-017
- Serial Number: G0090E076006AG4534A
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 0.1 hp Mars Fan Motor (1) 0.1 hp Emerson Fan Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 35
- Width (Inches): 26
- Height (Inches): 23