Unidad Condensadora Tecumseh-3 Toneladas
Unidad Condensadora Tecumseh-3 Ton. Modelo: AG4534A. N/S GM2189A 016632. BTU: 33,700. Fuente de alimentación: 230/208-220/200 V, 90,0 amperios, 60/50 Hz, monofásica. Dimensiones del evaporador: 42 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto. (2) motores de ventilador Emerson, 1/6 hp, 1350/1550 rpm, 1,35 amperios, 50/60 Hz, monofásico. Receptor de refrigerante, capacidad: 1.5 gal, Modelo: 99600, refrigerantes: R-12, R-22, R-502, presión de trabajo: 450 psig, temperatura: 620 °F. Acumulador de refrigerante. Entradas/salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Modelo actual: AVA5542EXN (compresor), AVA4540 (condensador). Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 30-1/2 pulgadas de alto (ACN13-89).
Product Details
- Cantidad en stock: OI259.
- Manufacturer: Tecumseh
- Model: AG4534A
- Serial Number: GM2189A 016632