Unidad condensadora enfriada por aire Trane: 100 toneladas
Unidad condensadora enfriada por aire Trane: 100 toneladas. Modelo: CGAA1001RJ51CC4C4311CKAR. Número de serie: L86B36048. Refrigerante: R-22. Presión de prueba (alta/baja): 450/300 psig. Fuente de alimentación: 460 V. Compresores alternativos Trane de 6 cilindros remanufacturados, modelos: CRHF500C-2HAT y CRHF500C-4RAT, S/N: 95F64519 y N1E50U850, fuente de alimentación: 460 V, 396 LRA, 60 Hz, trifásico. (3) Motores de ventilador, 7,5 hp, 60 Hz, trifásicos. Las características incluyen: motores de compresor herméticos, control de 115 V y bombeo periódico con dispositivo de control anti-reciclaje. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión del tubo de cobre. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Descarga de tubo de cobre. Dimensiones totales: 21 pies 2 pulgadas de largo x 76 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto (ACN443-86).
Product Details
- Cantidad en stock: 80.RB258
- Manufacturer: Trane
- Model: CGAA-10001-RJ51CC 4C4311CKAR
- Serial Number: L86B36048