Manipuladora de aire Magic Aire de 15 toneladas
(4) Manipuladores de aire Magic Aire de 15 toneladas. Modelo: n/d. S/N: 2586. Ventiladores: (2) 13 pulg. de diámetro. Polea del ventilador: (1) Entradas/salidas de 13 pulg.: (1) Motor AO Smith de 1 pulg., (2) 1-1/2 pulg. Número de serie: P45M4T11C3. 1-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 4,4/2,2 amperios, 60/50 Hz, trifásico, bastidor de 56 Hz. Polea del motor: (1) Correa de 6 pulg. accionada por correa de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 74 pulgadas de largo x 68 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ER51302.
- Manufacturer: Magic Aire
- Serial Number: 2586