Congelador/evaporador de techo York/Frigid Coil - 17 toneladas
2001 Congelador/evaporador de techo York/Frigid Coil: 17 toneladas. Modelo: RTFSL-201-103-LRB-HGU-IP-PCV. Número de serie: 39650A3R. Capacidad: 9,5 toneladas a -20 °F con 10 °F TD. Flujo de aire: 15.730 cfm. Diámetro del ventilador: Motor Lincoln de 34 pulgadas, 5 hp, 1165/960 rpm, 230/460-208/415 V, 16/8-18/9 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Los sistemas de congeladores en el techo convierten el espacio del congelador previamente reservado para la colocación de evaporadores en el congelador en espacio de almacenamiento adicional. Totalmente aislado, listo para izado inmediato con grúa. Las líneas de refrigeración y drenaje están previamente instaladas externamente a la unidad para una conexión en un solo paso. Todo el servicio se realiza en el techo, con fácil acceso a los ventiladores y motores a través de grandes puertas de servicio precalentadas. Luz interior. Marco en A sobre todos los motores para una fácil extracción de motores y ventiladores. Elimina la necesidad de realizar trabajos de servicio elevados en el interior y las interrupciones dentro de las instalaciones de almacenamiento. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubería (agua), (1) 3 pulg. de diámetro. tubería (medios). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubería (agua), (1) 2 pulg. de diámetro. tubería (medios). Dimensiones totales: 9 pies 10 pulgadas de largo x 9 pies 6 pulgadas de ancho x 88 pulgadas de alto (ACN390)
Product Details
- Cantidad en stock: HDCD344Ib.28a
- Manufacturer: York
- Model: RTFSL-201-103-LRB-HGU-IP-PCV
- Serial Number: 39650A3R