Intercambiador de calor en espiral Alfa Laval de 40 pulgadas
2000 Alfa Laval Intercambiador de calor en espiral de 40 pulgadas. Modelo: 1-V. S/N: 23913. Superficie de transferencia de calor: 305 pies cuadrados. MAWP: 270 psi a 435 °F. MDMT: 20 °F a 270 psi. Material de la cabeza: SA-516-7. Grosor de la cabeza: 2,64 pulgadas. Material de la carcasa: SA-240,304/304L. Espesor de la carcasa: 0,3125 pulg. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto con una brida de 5 pulg. y (4) orificios pasantes de 3/4 a distancias entre centros de 2-1/2 pulg., (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de producto con una brida de 8 pulg. y (8) orificios pasantes de 3/4 a distancias entre centros de 2-1/2 pulg., (1) 3 pulg. de diámetro. puerto chaqueta con una brida de 8 pulg. y (8) orificios pasantes de 3/4 a distancias entre centros de 2-1/2 pulg. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto con una brida de 5 pulg. y (4) orificios pasantes de 3/4 a distancias entre centros de 2-1/2 pulg., (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de producto con una brida de 8 pulg. y (8) orificios pasantes de 3/4 a distancias entre centros de 2-1/2 pulg., (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de chaqueta con una brida de 8 pulgadas y (8) orificios pasantes de 3/4 a distancias entre centros de 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales (intercambiador de calor en espiral): 54 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 38 pulgadas. H. Dimensiones totales (montado en el marco): 68 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNCC124.29a
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: 1-V
- Serial Number: 23913