Intercambiador de calor en espiral Alfa Laval
Intercambiador de calor en espiral Alfa Laval. Modelo: 1-HC. S/N: 18058. Nat'l Bd: 13696. MAWP: 150 psi @ -20 a 625 °F. Superficie: 60 pies cuadrados. Material del cabezal: acero al carbono SA-516-70. Grosor de la cabeza: 1,35 pulg. Material de la carcasa: acero al carbono SA-516-70. Espesor de la carcasa: 0,1875 pulgadas. El intercambiador de calor en espiral consiste en una tira de metal enrollada alrededor de un núcleo central para formar dos canales en espiral concéntricos, uno para cada uno de los fluidos entre los cuales se transferirá el calor. Normalmente está destinado a servicios líquido/líquido o a condensar tasas de vapor más pequeñas. Los flujos normalmente son a contracorriente. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto bridado del lado frío, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto bridado del lado caliente. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto bridado del lado frío, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto bridado del lado caliente. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto (ACN150-86).
Product Details
- Cantidad en stock: SHCC2235.6
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: 1-HC
- Serial Number: 18058