Intercambiador de calor en espiral Alfa Laval Thermal Inc.
Alfa Laval Thermal Inc. intercambiador de calor en espiral mfg. No. 23702 MAWP 250 psi a 500 grados F, intercambiador de calor en espiral tipo 1V, material del cabezal de 1,62 pulgadas de espesor, acero inoxidable 516 70, material de la carcasa SA 240, 316 316L, 0,1,875 pulgadas de espesor, artículo no. HX51025, temperatura mínima de diseño del metal 20 grados F a 250 psi, superficie de 80 pies cuadrados.
Product Details
- Cantidad en stock: 90.GM816.30
- Manufacturer: Alfa Laval