Sistema de enfriamiento Alfa Laval con amoníaco y glicol: 700 toneladas

Sistema de enfriamiento Alfa Laval con amoníaco y glicol: 700 toneladas

Sistema de Enfriamiento de Amoníaco-Glicol de 700 toneladas. 2004 Intercambiador de calor de placas de alta resistencia Alfa Laval. Modelo: M20MWFD. S/N: 3010799757. Clasificado a 250 psi a 230ºF. 1,153 pies cuadrados (2) bombas de alimentación de 15 HP, (2) bombas de recirculación de agua de 7.5 HP.

Product Details

  • Cantidad en stock: LKBA401
  • Manufacturer: Alfa Laval
  • Model: M20-MWFD
  • Serial Number: 30107-99757

Chiller Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Sistema de enfriamiento Alfa Laval con amoníaco y glicol: 700 toneladas