Bomba centrífuga Alfa Laval serie LKH

Bomba centrífuga Alfa Laval serie LKH

Bomba centrífuga Alfa Laval Serie LKH. Modelo: LKH-40. S/N: 68560. Capacidad: 280 gpm @ 50 tdh y 30 psi. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 9 pulgadas, 10 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 23,4/14,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas centrífugas de la serie LKH cuentan con entradas ampliadas. El diseño avanzado del impulsor da como resultado un flujo de producto sin obstrucciones y bajos requisitos de NPSH. Diseñado para CIP o limpieza manual. Todas las piezas en contacto con el producto están fabricadas en acero inoxidable AISI 316L. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 16-1/2 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP107.
  • Manufacturer: Alfa Laval
  • Model: LKH-40
  • Serial Number: 68560

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Alfa Laval serie LKH