Bomba centrífuga Alfa Laval
Bomba centrífuga Alfa Laval. Modelo: GHH-35. Motor Baldor: 15 hp, 1765 rpm, 460 v, 18 a, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida: (1) línea S de 2-1/2 pulgadas, (1) línea S de 2 pulgadas. (1) Impulsor de 7-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP112
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: GHH-35
- Serial Number: 00-4-57113
Pump Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor