Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval
Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval. Modelo: SRU-2. Número de serie: 01-5-9410A. Motor Reliance Electric Industrial Co.: 3 hp, 1755 rpm, 230/460 v, 7,6/3,8 a, 60 Hz, trifásico. Motor: 3,30 caballos de fuerza, 1750 rpm, 648 rpm, 322 IN/LB de torsión, relación 2,7. (2) Rotores de acero inoxidable de 3 pulgadas. Base de acero inoxidable. Entrada/salida: (2) Tri-Clamps con 1 pulg. de diámetro interior. y 2 pulgadas de diámetro exterior. Dimensiones totales: 3 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto (ACN86).
Product Details
- Cantidad en stock: SCJC155.6
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: SRU-2
- Serial Number: 01-5-9410A
Pump Details