Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval

Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval

Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval. Modelo: SRU-4. S/N: 01-5-9374 / 372265. El caudal de una bomba nueva es de 66 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima: 1.000 rpm. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie. 9 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie. 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP8020
  • Manufacturer: Alfa Laval
  • Model: SRU-4
  • Serial Number: 01-5-9374 / 372265

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval