Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval SRU3N

Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval SRU3N

Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval SRU3N. Modelo: SRU3NLS - 20MJE0CC. S/N: 03 12 10851A. Sello mecánico simple con descarga de agua. El caudal de la bomba nueva es de 60 gpm con los caballos de fuerza, presión y rpm requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Bomba actualmente configurada para producir 19 gpm. Motor Baldor, 1cv. 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,5-3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Unidad esterlina. Relación: 6,3:1, rpm finales: 274. El conjunto de la bomba está montado sobre un marco de acero inoxidable. Entrada/salida: (2) accesorios S-Line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 1 pie ½ pulg. de ancho x 1 pie 6 pulg. de alto (ACN111)

Product Details

  • Cantidad en stock: MDFP032.10
  • Manufacturer: Alfa Laval
  • Model: SRU3NLS - 20MJE0CC
  • Serial Number: 03-12-10851A

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval SRU3N