Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval

Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval

Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval. Modelo: SRU-3NLS. Número de serie: 02-3-9872A. Capacidad nominal: 98 gpm. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios línea S. El SRU-3NLS ha sido diseñado para su uso en las industrias cervecera, láctea, alimentaria, farmacéutica y química. La bomba SRU puede manejar medios de baja a alta viscosidad, es adecuada para CIP (limpieza in situ) y cumple con los estándares sanitarios 3A de EE. UU. Esta característica acción de bombeo suave y de bajo cizallamiento es ideal para productos como cremas, geles, emulsiones, mezclas aireadas, células delicadas, sólidos orgánicos en suspensión y cuenta con un cabezal de bomba que contiene componentes húmedos en acero inoxidable 316L o equivalente. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDNN861.9
  • Manufacturer: Alfa Laval
  • Model: SRU-3NLS
  • Serial Number: 02-3-9872A

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval