Barriles de intercambiador de calor de superficie raspada Alfa Laval Contherm 6x9
Intercambiadores de calor de superficie raspada Contherm Alfa Laval / De Laval 6x9. Serie HC3129NCC y HC3305NCC. Modelo: 6X9. Alfa Laval, Inc. División Contherm, Newburyport MA EE. UU. Cámara del producto: presión de diseño 450 PSI, temperatura de diseño 315 F, MAWP 450 PSI. Cámara de medios: presión de diseño 225 PSI, temperatura de diseño 315 F, MAWP 225 PSI. Año de construcción: 1985. Hay disponibles dos cilindros y ejes desnudos (sin raspadores, tapas de extremo ni transmisiones).
Product Details
- Cantidad en stock: HGPS1126.5
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: 6x9
- Serial Number: HC3129NCC, HC3305NCC
Votator & Heat Exchanger Details