Intercambiador de calor de superficie raspada Alfa Laval Contherm
1997 Intercambiador de calor de superficie raspada Alfa Laval Contherm. Modelo: 6 x 9. S/N: HC6273NCC. Materiales de construcción: el cilindro es de níquel cromado con un rotor de acero inoxidable no escalonado. Esta unidad es capaz de contener seis cuchillas raspadoras. Accionado por correa. Con rangos de temperatura de trabajo de: -30 °F a + 300 °F y una presión de trabajo máxima de: 300 psig (20 bar) en el lado del producto y 250 psig (17 bar) en el lado del medio, estos intercambiadores de calor de superficie raspada de Contherm están configurados específicamente para proporcionar un tratamiento eficiente y suave de variedades de productos o partículas sensibles al corte colocando los productos bajo cizallamiento variado para mezclarlos y rasparlos mecánicamente. Aunque está diseñado específicamente para la industria alimentaria, Contherm está diseñado para cumplir con los estándares sanitarios más estrictos y se usa ampliamente para aplicaciones de procesamiento aséptico, y también tiene capacidad CIP. Con la opción de montarse horizontal o verticalmente, es ideal para calentar o enfriar procesos de partículas, pegajosos, viscosos y de cristalización/cambio de fase. Entrada/salida de la chaqueta: 2 ½ pulg. FNPT. Dimensiones totales: 6 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 3 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: pWNDS675.50
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: 6x9
- Serial Number: HC6273NPC
Votator & Heat Exchanger Details