Intercambiadores de calor de superficie raspada Alfa Laval Contherm Modelo: 6 x 9
(4) Intercambiadores de calor de superficie raspada Alfa Laval Contherm® de 1993 Modelo: 6 x 9. S/N: HC5272NPC, HC5284NPC, HC5283NPC y HC5283NPC. Con cilindros de níquel cromado, están diseñados para usarse con refrigerante inundado (es decir, freón o amoníaco). Rangos de temperatura de trabajo: - 30°F a + 300°F. Presión máxima de trabajo: 300 psig (20 bar) del lado del producto, 250 psig (17 bar) del lado del medio. Originalmente instalados con Anheuser-Busch, estos intercambiadores de calor de superficie raspada Contherm® se han configurado específicamente para proporcionar un tratamiento eficiente y suave de una variedad de productos o partículas sensibles al corte al colocar los productos bajo cizallamiento variado para mezclado y raspado mecánico. Aunque está diseñado específicamente para la industria alimentaria, Contherm® está diseñado para cumplir con los estándares sanitarios más estrictos, se usa ampliamente para aplicaciones de procesamiento aséptico y tiene capacidad CIP. Con las opciones de montaje horizontal o vertical, es ideal para calentar o enfriar procesos de partículas, pegajosos, viscosos y de cristalización/cambio de fase. Dimensiones totales: 15 pies. 11-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies 1 pulgada de alto (ACN400). fdm2
Product Details
- Cantidad en stock: AHBM001.
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: 6 x 9
- Serial Number: HC5272NPC, HC5284NPC, HC5283NPC and HC5283NPC
Votator & Heat Exchanger Details