Intercambiador de calor de superficie raspada de 2 cilindros Alfa Laval Contherm
Intercambiador de calor de superficie raspada de 2 cilindros Alfa Laval Contherm. Modelo: 6x9. Número de serie: C1041NPC. Utiliza (14) cuchillas raspadoras escalonadas de 10-1/2 pulg. de largo x 1-5/8 pulg. de ancho por rotor. Motor Goulds Century, 20 hp, 1160 rpm, 230/460 V, 56/28 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico de confianza. El Alfa Laval Contherm de montaje horizontal es un intercambiador de calor de superficie raspada que consta de un cilindro de transferencia de calor y un rotor con cuchillas raspadoras adjuntas. El producto se bombea al extremo inferior del cilindro de intercambio de calor Contherm. A medida que fluye a través del cilindro, las cuchillas raspadoras lo eliminan continuamente de las paredes acabadas con precisión del cilindro. Cada rotor girará a una velocidad final de 255 rpm. Entradas: (2) accesorios con bridas de 1-1/2 pulg. (medios), (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (2) conexiones bridadas de 1-1/2 pulg. (medios), (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 89 pulgadas de largo x 65 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto (ACN350-79).
Product Details
- Cantidad en stock: EECA002.
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: 6X9
- Serial Number: C1041NPC
Votator & Heat Exchanger Details