Válvula de obturador de acero inoxidable de 2 vías Alfa Laval Koltek - 3 pulg.
Válvula de obturador de 2 vías Alfa Laval / Koltek. Modelo: AH10-GC-3. Acero inoxidable 316L. Función del actuador: Manual. Conexión de dos abrazaderas. Diseñado para uso en las industrias alimentaria, química, farmacéutica y otras industrias donde se requieren diseños sanitarios. Las válvulas Koltek cumplen con los estándares 3A y están aprobadas por el USDA para plantas lácteas, cárnicas y avícolas. Entradas/salidas: (2) Línea S de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 14 ½ pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto (ACN30).
Product Details
- Cantidad en stock: pRWDG016.5
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: AH10-GC-3
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 14.5
- Width (Inches): 6
- Height (Inches): 9
- ACN: 30