Válvula de obturador de 3 vías Koltek - 2,5 pulg.

Válvula de obturador de 3 vías Koltek - 2,5 pulg.

Válvula de obturación de 3 vías Koltek. Acero inoxidable. Conexión tri-clamp, diseñada para uso en la industria alimentaria, química, farmacéutica y otras industrias donde se requieren diseños sanitarios. Las válvulas Koltek cumplen con los estándares 3A y están aprobadas por el USDA para plantas lácteas, cárnicas y avícolas. Entradas/salidas: (3) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 11 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OI278.
  • Manufacturer: Alfa Laval

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 11
  • Width (Inches): 7.5
  • Height (Inches): 7.5

Additional Product Details

Válvula de obturador de 3 vías Koltek - 2,5 pulg.