Válvula de obturador accionada por aire de acero inoxidable de 3 vías Alfa Laval Koltek

Válvula de obturador accionada por aire de acero inoxidable de 3 vías Alfa Laval Koltek

Válvula de obturador accionada por aire de 3 vías Alfa Laval Koltek. Modelo: AH E11-GC-E-3-T316. Acero inoxidable. Función del actuador: Aire a Aire, 180°. Actuador: Koltek Modelo K52/531. Material del actuador: acero inoxidable 316. Conexión tri-clamp, diseñada para uso en la industria alimentaria, química, farmacéutica y otras industrias donde se requieren diseños sanitarios. Las válvulas Koltek cumplen con los estándares 3A y están aprobadas por el USDA para plantas lácteas, cárnicas y avícolas. Entradas/salidas: (2) línea "S" de 3 pulg., (1) conexión macho roscada de 3 pulg. Dimensiones totales: 9 ½ pulgadas de largo x 8 ½ pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto (ACN58a).

Product Details

  • Cantidad en stock: OI279.
  • Manufacturer: Alfa Laval
  • Model: AH E11-GC-E-3-T316

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 9.5
  • Width (Inches): 8.5
  • Height (Inches): 7
  • ACN: 58a

Additional Product Details

Válvula de obturador accionada por aire de acero inoxidable de 3 vías Alfa Laval Koltek