Intercambiador de calor de acero inoxidable Alfa Laval - 676 ​​pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de acero inoxidable Alfa Laval - 676 ​​pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de acero inoxidable Alfa Laval. Número de fabricante: 3010067797. Modelo: H7-RC. Superficie total de transferencia de calor: 676 pies cuadrados (176) placas. Área de superficie de transferencia de calor por placa: 1 pie ½ pulg. de ancho x 3 pies 8-1/4 pulg. Dimensiones totales de la placa: 1 pie 3-5/8 pulg. de ancho x 4 pies de alto. MAWP: 10 Bar. MAWT: 285 F.. (2) Divisores: uno con (4) entradas/salidas S-line de 2 ½ pulgadas y otro con (3) entradas/salidas de 2 ½ pulgadas. Entradas/Salidas: (4) línea S de 3 pulgadas y (1) línea S de 2 ½ pulgadas. Dimensiones totales: 8 pies 9 ½ pulgadas de largo x 2 pies 4 ½ pulgadas de ancho x 5 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACJ0808.65
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: H7-RC
  • Número de serie: 4067

Detalles del intercambiador de calor

  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 676
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • Número de platos: 176
  • Número de divisores: 2
  • Número de secciones: 3
  • MAWP (PSI a temperatura): 145 @ 285 F
  • Descripción de entradas y salidas: (2) Dividers: one with (4) 2 1⁄2 in. S-line inlets/outlets and one with (3) 2 1⁄2 in. inlets/outlets. Inlets/Outlets: (4) 3 in. S-line and (1) 2 1⁄2 in. S-line.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 105.5
  • Ancho (pulgadas): 28.5
  • Altura (pulgadas): 71

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1986
Intercambiador de calor de acero inoxidable Alfa Laval - 676 ​​pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente