Válvula de obturador de 3 vías Koltek - 4 pulg.

Válvula de obturador de 3 vías Koltek - 4 pulg.

Válvula de 3 vías para persiana Koltek. Acero inoxidable. Conexión Tri-clamp, diseñada para uso en las industrias alimentaria, química, farmacéutica y otras industrias donde se requieren diseños sanitarios. Las válvulas Koltek cumplen con los estándares 3A y están aprobadas por el USDA para plantas lácteas, cárnicas y avícolas. Entradas/salidas: (3) 4 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: pRWDG010.5
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: Koltek

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 12

Detalles adicionales del producto

Válvula de obturador de 3 vías Koltek - 4 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente