Intercambiador de calor de placas Alfa Laval 2003 sin usar
Intercambiador de calor de placas Alfa Laval 2003 sin usar. Modelo: M10BFG. Número de serie: 30105-71778. (117) Placas de acero inoxidable. Superficie de calentamiento: aprox. 297,1 pies cuadrados MAWP: 100 psi a 230 °F. MDMT: -20 °F a 100 psi. Pase único. Entradas/salidas: (4) puertos de 4 pulg. de diámetro (8) con pernos de fijación de 5/8 pulg. de diámetro a una distancia de centro a centro de 7-1/2 pulg. Adecuado para aplicaciones industriales y HVAC con aire limpio y homogéneo , líquidos libres de sólidos. Dimensiones totales: 41-1/2 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GPS007.
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: M10BFG
- Serial Number: 30105-71778
Heat Exchanger Details