Intercambiador de calor de placas Alfa Laval sin usar
2005 Intercambiador de calor de placas Alfa Laval sin usar. Modelo: M6-MDFG. Número de serie: 30108-94610. (44) Placas de acero inoxidable. Superficie de calentamiento: aprox. MAWP de 61,78 pies cuadrados: 150 psi a 230 °F. MDMT: -20 °F a 150 psi. Doble pase. Entradas/salidas: (6) macho roscado de 2 pulg. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GPS011.
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: M6-MDFG
- Serial Number: 30108-94610
Heat Exchanger Details