Compresor de gas alternativo Burton Corblin
1990 Compresor de gas alternativo Burton Corblin. Modelo: P123 M82S. Motor eléctrico Reuland de 30 CV. Las aplicaciones incluyen gases inertes como nitrógeno o hidrógeno. Clasificaciones de la placa de identificación (aire): Caudal de 190 metros cúbicos por hora (111,83 CFM), Presión de entrada del compresor 7 bar (101,5 PSI), Presión de descarga del compresor 40 bar (580 PSI). Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Conexiones NPT, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 7 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 11 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto (ACN1000).
Product Details
- Cantidad en stock: TAFM066.7a
- Manufacturer: Burton Corblin
- Model: P123 M82S
- Serial Number: 26920
- Compressor Type: Gas
- Package Included? Yes
- Stage Type: High Stage
Package Details
- Package Manufacturer: Burton Corblin
- Package Model: P123-M82S
- Package SN: 26920
Compressor Details
- Compressor Included? Yes
- Compressor Manufacturer: Burton Corblin
- # Compressors in Package: 1
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Reuland Electric Company
- Motor Horsepower(HP): 30
- Motor RPM: 1800
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 69/34.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 286T
Dimensions:
- Length (Inches): 91
- Width (Inches): 59
- Height (Inches): 55
- ACN: 1000
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1990