Compresor de Tornillo Rotativo Frick RDB-316 - 200 HP
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo: RDB-316, serie SO097NFMFTAA3. Orden de venta de Frick 264962-02. Refrigerante: R-717. Modelo de compresor: TDSL283S0218GGR. Relación de volumen: 2,8. Motor de alta eficiencia Ram Industries: 200 HP, 3565 RPM, 230/460 V, 60 Hz, trifásico, bastidor 444TS. Dimensiones totales: 70 pulgadas de ancho x 160 pulgadas de largo x 117 pulgadas de alto (la altura se puede reducir a 90 pulgadas para el envío).
Product Details
- Cantidad en stock: ATZB05
- Manufacturer: Frick
- Model: RDB-316
- Serial Number: SO097NFMFTAA3
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details