Compresor de Tornillo Rotativo Frick RWB-II-134 - 300 HP
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo: RWB-II-134. Serie SO346JFMCTHAA3. Refrigerante: R-717. Compresor modelo TDSH193L1506DZ. Relación de volumen: 2,2-5,0. Motor eléctrico Ram Industries: 300 HP, 3540 RPM, 460 V, 330 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor 447TSS.
Product Details
- Cantidad en stock: ATZB03
- Manufacturer: Frick
- Model: RWB-II-134
- Serial Number: SO346JFMCTHAA3
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details