Compresor de Tornillo Rotativo Frick RWB-II-134 - 300 HP
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo: RWB-II-134. Serie SO347JFMCTHAA3. Orden de venta 263128-04. Refrigerante: R-717. Modelo de compresor: TDSH193L1582DR. Relación de volumen: 2,2-5,0. Año del compresor: 2002. Motor eléctrico Ram Industries: 300 HP, 3540 RPM, 460 V, 330 amp, 60 Hz, trifásico, bastidor 447TSS. Diámetro del eje: 2,25 pulgadas. Dimensiones totales: 54 pulgadas de ancho x 164 pulgadas de largo x 91 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ATZB02
- Manufacturer: Frick
- Model: RWB-II-134
- Serial Number: SO347JFMCTHAA3
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details