Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick - 250 HP
Paquete compresor de tornillo rotativo Frick: 250 HP. Modelo: RWB II 100. S/N: S0745NFMCTHAA3. S/O: 209503-17. Refrigerante: R-717. Velocidad máxima: 3600 rpm. Compresor de tornillo rotativo Frick, modelo y S/N: TDSH193S2035C, refrigerante: amoníaco/R-22, relación de volumen: 22-50, presión máxima de diseño: 362 psig. Separador de aceite Frick 1994, S/N: 121615, MAWP: 300 psi a 200 °F, MDMT: -20 °F a 300 psi. Condensador de tubo y carcasa Frick, S/N: 120431, MAWP del lado de la carcasa: 300 psi a 200 °F, MDMT del lado de la carcasa: -20 °F a 300 psi, MAWP del lado del tubo: 300 psi a 200 °F, MDMT del lado del tubo: -20 °F a 300 psi. Motor Ram Industries, 250 hp, 3565 rpm, 230/460 V, 570/285 amperios, 60 Hz, trifásico. Panel de control Frick/York RWB II Plus. Bomba Viking, modelo: HV2953-M, S/N: 10479328. Motor estadounidense, 3 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 9,3-9,0/4,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto (condensador), (1) 5 pulg. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (condensador), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. válvula de alivio de presión, (1) 4 pulg. de diámetro. descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 13 pies 6 pulgadas de largo x 57 pulgadas de ancho x 100 alto. Horas 69,630. (ACN500).
Product Details
- Cantidad en stock: ASLC014.
- Manufacturer: Frick
- Model: RWB-II-100
- Serial Number: SO745NFMCTHAA3
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details