Compresor de Tornillo Rotativo Frick-70 HP
Unidad compresora de tornillo rotativo Frick. Modelo RXF24. NUMERO DE SERIE SO044MFMNLHAA2. Orden de venta de Frick 209079-01. Refrigerante R-717, velocidad máxima 1800 rpm, presión máxima de diseño 300 psi. Compresor de tornillo rotativo. Modelo/Nº de serie XJF120S0182DD. Refrigerante NH3/R22, relación de volumen 2 2 – 5 0, velocidad máxima 3600 rpm, presión máxima de diseño 362 psig. 70 CV, 460 V, trifásico, 60 Hz, fla 99,3. Horas 97.114. (ACN250)
Product Details
- Cantidad en stock: ASLC015.
- Manufacturer: Frick
- Model: RXF24
- Serial Number: SO044MFMNLHAA2
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details