Unidad compresora de tornillo rotativo Frick-125 HP
Unidad Compresor de Tornillo Rotativo Frick-125 HP. Modelo: RXB 50. S/N: S0273NFMCTHAA3. Orden de venta de Frick: 209503-21. Refrigerante: R-717, velocidad máxima 3600 rpm, presión máxima de diseño 300 psi. Compresor de tornillo rotativo, modelo/número de serie XJS120S0982D. Refrigerante: NH3/R22, vol. relación: 2 2 – 5 0, velocidad máxima 3600 rpm, presión máxima de diseño 362 psig. 125 hp, 460 V, trifásico, 60 hz, fla 153,7. Horas 89.169. (ACN300).
Product Details
- Cantidad en stock: ASLC016.
- Manufacturer: Frick
- Model: RXB-50
- Serial Number: SO273NFMCTHAA3
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details