Paquete de compresor reforzador Frick RWB-II-100 - 75 HP
Paquete de compresor reforzador de tornillo rotativo Frick. Modelo: RWB-II-100-B. Serie: S0141FFMFLHAA3. Orden de venta: 262109-02. Refrigerante: R717 (amoniaco). Modelo de compresor de tornillo: TDSH193S3026CR. Relación de volumen: 2,2-5,0. Año: 2008. Panel microcontrolador retrofit Frick Quantum LX. Recipiente separador de aceite Frick: MAWP: 300 PSIG, año 1987. Motor de Inducción de Alta Eficiencia Toshiba: 75 HP, 3520 RPM, 240/480V, 168/84 amps, trifásico, 60 Hz, Estructura 364TS. Horas de microfuncionamiento: 4.442.
Product Details
- Cantidad en stock: KRKS01
- Manufacturer: Frick
- Model: RWB-II-100-B
- Serial Number: S0141FFMFLHAA3
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details