Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 134-E
1993 Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 134E. Modelo: RWB II 134E / TDSH193L1834D. Clasificación nominal: 303,4 TR / 324,9 BHP (temperatura de succión de 20 F / 95 F de condensación). A -40 °F/95 °F, este modelo tiene una potencia nominal de 73,5 TR/223,4 BHP. Intercambiador de calor de carcasa y tubos Frick, MAWP de carcasa y tubos: 300 psi a 200ºF. Enfriador de aceite frick. Caja del filtro de aceite Frick. Panel de control Frick RWBII Plus. Configuración de Vi variable: 2,2 – 5,0. Desplazamiento: 790 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor: 29.396 horas. *Nota: el motor se ha desmontado y se vende por separado. Podemos ofrecerlo con un motor eléctrico de 460 V si es necesario. (H11)(ACN602a-BC/Motor).
Product Details
- Cantidad en stock: KBMW156C
- Manufacturer: Frick
- Model: RWB-II-134E
- Serial Number: SO564MFMPTVAB3
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details