Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222B (Frick TDSH 233L, 200 HP 460 V, panel de control micro Johnson Controls)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222B (Frick TDSH 233L, 200 HP 460 V, panel de control micro Johnson Controls)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222B - N.° de modelo de unidad: RWB-II-222B, N.° de serie de unidad: S0360MFMDT0AA7, Orden de venta de Frick: 292921, Refrigerante: R22, Máx. Velocidad RPM: 3600, Presión máxima de diseño (Psig): 300. Compresor de tornillo rotativo Frick - Número de modelo: TDSH 233L, Número de pieza: 479905, Número de serie: 10242A01914781ZR, Velocidad máxima del controlador: 4500 RPM, Presión máxima permitida: 400 PSIG, 27 BRG. Montado en los EE.UU. Motor General Electric - Modelo: SKS447SAA11GP1Z, N.º de catálogo: M9981, N.º de serie: EXFT1460037, HP: 200, Voltios: 460, Amperios: 212,1, RPM: 3580, Bastidor: 447TS, Ph: 3. Reemplazado por nuevo el 28 de septiembre de 2017 @ 95446 horas. Separador de aceite Frick - National Brd/Serie No: 111086. Cámara de carcasa - Presión de trabajo máxima permitida: 300/-15 PSI a 300 F, mín. Temperatura del metal de diseño: -20 F a 300 PSI. Año de fabricación: 1995. Panel de control HD - Número de pedido de venta: 301366701-30, Número de dibujo del panel: 649D6399, DiagRam de cableado Industries No: 649D6399, Cableado por: 1149, Publicado por: 2048, Tipo de panel: 4. Orden de producción: 5012713866, Número de material: US243013667010030.

Product Details

  • Cantidad en stock: YTA01
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWB-II-222B
  • Serial Number: S0360MFMDT0AA7
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: Low Stage (Booster)

Package Details

  • Package Manufacturer: Frick
  • Package Model: RWB-II-222B
  • Package SN: S0360MFMDT0AA7
  • Package Order: 292921
  • Package Max Speed (RPM): 3,600
  • Package Max Design Pressure (PSIG): 300

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: Frick
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: TDSH233L
  • Compressor SN: 10242A01914781ZR
  • Compressor Max Speed (RPM): 4,500
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 400
  • Compressor Run Time Hours: 10,414.8
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Separator National Board #: 111086
  • Oil Cooling Type: Liquid Injection

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes
  • Micro Control Panel Manufacturer: Johnson Controls
  • Micro Control Panel Description: York Quantum HD Control Panel - Sales Order No: 301366701-30, Panel Drawing No: 649D6399, Wiring Diagram No: 649D6399, Wired By: 1149, Released By: 2048, Panel Type: 4. Production Order: 5012713866, Material No: US243013667010030.

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: GE
  • Motor Horsepower(HP): 200
  • Motor RPM: 3,580
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 212.1
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 447TS

Dimensions:

  • Length (Inches): 180
  • Width (Inches): 72
  • Height (Inches): 78
  • Weight (LBS): 10,000
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222B (Frick TDSH 233L, 200 HP 460 V, panel de control micro Johnson Controls)


Precio:
$0