Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-60 (Frick TDSH163S, 200 HP 460 V, panel de micro control Johnson Controls)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-60 (Frick TDSH163S, 200 HP 460 V, panel de micro control Johnson Controls)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 60 - Número de modelo de unidad: RWB-II-60, Número de serie de unidad: S0329MFMDT0AA7, Orden de venta de Frick: 292921, Refrigerante: R22, Máx. Velocidad RPM: 3600, Presión máxima de diseño (PSIG): 300. Compresor de tornillo desnudo giratorio Frick - Número de modelo: TDSH-163S, Número de pieza: 692108, Número de serie: 10242B02680467Z, Velocidad máxima del controlador: 4500 RPM, Presión máxima permitida: 400 PSIG , 27 BARG. Montado en EE.UU. Motor eléctrico Siemens - Número de pedido: 3-5100-LR09600-1, Tipo: R6ZESD, HP: 200, AMPS: 217, RPM: 3579, Servicio: CONT, Voltios: 460, Marco: 447TS, Hz: 60, 40 C AMB . Separador de aceite Frick - Junta Nacional: 111079. Cámara Shell - 300/-15 PSI @ 300 F. Máx. Permitir. Presión laboral. Mín. Temperatura del metal de diseño: -20 F a 300 PSI. Panel de control York HD Quantum - N.º de pedido de venta: 301366701-20, N.° de dibujo del panel: 649D6402, N.° de dibujo de cableado: 649D6402, Cableado por: 4172, Publicado por: 2048, Tipo de panel: 4, Fecha: 1-11-18. Orden de producción: 5012713864, Material: US24301366701000120, Descripción: Panel de actualización Quantum HD, Número de serie: 10241M85708925.

Product Details

  • Cantidad en stock: YTA02
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWB-II-60
  • Serial Number: S0329MFMDT0AA7
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: High Stage

Package Details

  • Package Manufacturer: Frick
  • Package Model: RWB-II-60
  • Package SN: S0329MFMDT0AA7
  • Package Order: 292921
  • Package Max Speed (RPM): 3,600
  • Package Max Design Pressure (PSIG): 300

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: Frick
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: TDSH163S
  • Compressor SN: 10242B02680467Z
  • Compressor Max Speed (RPM): 4,500
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 400
  • Compressor Run Time Hours: 13,455
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Separator National Board #: 111079
  • Oil Cooling Type: Liquid Injection

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes
  • Micro Control Panel Manufacturer: Johnson Controls
  • Micro Control Panel Description: York HD Quantum Control Panel - Sales Order NO: 301366701-20, Panel Drawing No: 649D6402, Wiring Drawing No: 649D6402, Wired By: 4172, Released By: 2048, Panel Type: 4, Date: 11-1-18. Production Order: 5012713864, Material: US24301366701000120, Description: Quantum HD Retrofit Panel, Serial No: 10241M85708925.

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: SIEMENS
  • Motor Horsepower(HP): 200
  • Motor RPM: 3,579
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 217
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 447TS

Dimensions:

  • Length (Inches): 138
  • Width (Inches): 49
  • Height (Inches): 93
  • Weight (LBS): 6,000
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-60 (Frick TDSH163S, 200 HP 460 V, panel de micro control Johnson Controls)


Precio:
$0