Paquete compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 38 - 100 HP
Paquete compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 38. Modelo: RWB-II-38 H. Compresor de tornillo rotativo Frick, Modelo/Serie: TDSH163L1840B. Motor eléctrico Westinghouse, 100 CV, 1.770 rpm, 230/460 V. Separador de aceite Frick. Recipiente coalescente Frick, MAWP: 300 psi a 200ºF y -20ºF. Panel de control Frick RWBII Plus. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (amoniaco). Configuración de Vi variable: 2,2 – 5,0. Desplazamiento: 224 cfm. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 6 pies 1 pulgada de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 15,958 horas.
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI808.8a
- Manufacturer: Frick
- Model: RWB-II-38H
- Serial Number: S0008CFMPLHAC3
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details