Unidad compresora de tornillo Frick/York, 100 HP
Unidad compresora de tornillo Frick/York-100 hp. Modelo: RWB II 38 H. S/N: S0007CFMPLHAC3. Refrigerante: R-717. Relación de volumen: 22-50. MAWP: 300 psig. Tiempo de funcionamiento del compresor: 19144 h. Motor Westinghouse, 100 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 230/115 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. tubo de succión. Salidas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. tubería de descarga. Las horas corren 19.144. Dimensiones totales: 90 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 73 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI807.8a
- Manufacturer: Frick
- Model: RWB-II-38H
- Serial Number: S0007CFMPLHAC3
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details