Compresor de tornillo rotativo Frick/York - 125 HP
Compresor de tornillo rotativo Frick/York. Modelo: RXB-50. Número de serie: S0189MFMNLHAA3. Refrigerante: R-77/R-22. Tiempo de funcionamiento del compresor: 81.233 horas. Motor Ram Industries, 125 hp, 3540 rpm, 230/460 V, 294/147 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. tubo de succión. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. tubería de descarga. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 55 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI805.4a
- Manufacturer: Frick
- Model: RXB-50
- Serial Number: S0189MFMNLHAA3
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details