Paquete de compresor de tornillo Frick RWB-II-38 - 30 HP
Paquete compresor de tornillo Frick RWB II 38. Modelo: RWB II 38. TDSH163L1222B. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (Amoníaco). Clasificación nominal: 72,1 TR / 89,5 BHP a +20 °F de succión y temperaturas de condensación de 95 °F. Clasificación a -30F succión 95F condensación: 19,7 TR / 67,7 BHP. Motor de accionamiento Toshiba world energy series, Modelo: B0304VLFIUD, 30 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 80/40 amperios, 60 Hz., trifásico. Separador de aceite: MAWP: 350 psig @ -20 a + 200º F. Bomba de aceite Viking, modelo: HJ495M, con motor Marathon, 1 ½ hp, 1735 rpm, 208-230/460 V, 4.8-4.8/2.4 amperios, 60 Hz , 3 fases. Panel de control Frick RWBII Plus. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. tubo. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. tubo. Se han tapado la entrada/salida. Dimensiones totales: 7 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 1099,0 horas. (H4)(ACN401).
Product Details
- Cantidad en stock: PCNY02
- Manufacturer: Frick
- Model: RWB-II-38
- Serial Number: S0049FFMFLHAA3
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details