Paquete de compresor de tornillo Frick - 200 HP
Paquete compresor de tornillo Frick RWB II 76. Modelo: RWB II 76. Refrigerante: Usado por última vez con R-717 (Amoníaco). Motor de accionamiento Toshiba de alta eficiencia: modelo: B2002VLG3UD: 200 hp, 3540 rpm, 230/460 V, 470/235 amperios, 60 Hz. 3 fases. Separador de aceite: MAWP: 300 psig @ -20 a + 200º F. Bomba de aceite con motor. Panel de control Frick RWB II plus. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. tubo. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. tubo. Se han tapado la entrada/salida. Dimensiones totales: 11 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 39524,0 horas (ACN600).
Product Details
- Cantidad en stock: PCNY03
- Manufacturer: Frick
- Model: RWB-II-76
- Serial Number: S0138FFMPLHAA3
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details