Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB - 300 HP
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB: 300 HP. Modelo: 93. S/N: 2018DLR3x4454. Bd Nacional: 44998. Refrigerante: R-717. Tiempo de funcionamiento del compresor: 22451 hrs. Relación de volumen: 4,15. Velocidad máxima: 3600 rpm. Presión máxima: 300 psig. MAWP: 300 psig @ -20 a +200 °F. MDMT: -50 °F. Motor Teco, 300 hp, 3573 rpm, 327 amperios, 460 V, 60 Hz, trifásico. Bomba rotativa Viking, modelo: AK-190, S/N: Z2969. Motor Leeson, 5 hp, 1140 rpm, 230/460 V, 16/8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (1) puerto bridado de 8 pernos, 5 pulg. de diámetro, (1) puerto bridado de 4 pulg. de diámetro. Puerto bridado de 4 pernos, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto NPT (hembra). Dimensiones superiores: 12 pies de largo x 46 pulgadas de ancho x 97 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CSRW003.
- Manufacturer: Frick
- Model: 93
- Serial Number: 2018DLR3x4454
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details