Compresor de tornillo Mycom serie V nuevo, sin usar
1997 Compresor de tornillo Mycom serie V nuevo, sin usar. Modelo: 160VLD. S/N: 1615092. Capacidad: aprox. 800 cfm a 3550 rpm. Presión de fuga: 313 psig. Presión hidrostática: 470 psig. Carcasa del compresor de tornillo en fundición de baja porosidad. Desarrollado originalmente para los paquetes de tornillos Micro Cold. Obtiene el máximo rendimiento con facilidad de operación y alta confiabilidad. Clasificado como de tipo rotativo de desplazamiento positivo, comprime el gas utilizando continuamente el cambio de volumen entre dos rotores acoplados. El refrigerante queda atrapado en el espacio libre, lo que aumenta la presión al disminuir el volumen. Luego la presión se descarga como gas a alta presión. Equipado con Vi variable; La serie V tiene la capacidad de cambiar el Vi (relación de volumen interno) según sea necesario. Dimensiones totales: 44-1/2 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 18-1/2 pulgadas de alto (ACN213)
Product Details
- Cantidad en stock: DBBP48001.101
- Manufacturer: Mycom
- Model: 160-VLD
- Serial Number: 1615092
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details