Paquete de compresor de tornillo Frick RXB-24 - 75 HP
Paquete de unidad compresora de tornillo rotativo Frick. Modelo: RXB-24. Serie: S0175LFMNLHAA3. Orden de venta 264133-01. Refrigerante: R717. Compresor modelo XJS120S. Serie del compresor: 10240A92382077. Motor Toshiba: 75 HP, 1775 RPM, 208-230/460 V, 195-178/89 amperios, 60 Hz, trifásico, estructura 365T. Compresor de aceite Frick MAWP 300 PSI, año 1992. Microcontrolador Frick RXB Plus. Tiempo de ejecución: 99.269 horas.
Product Details
- Cantidad en stock: CPMT02
- Manufacturer: Frick
- Model: RXB-24
- Serial Number: S0175LFMNLHAA3
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details